Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Élelmiszeripari kenőolaj

Élelmiszeripari kenőolaj
ÉLELMISZERIPARI KENŐANYAG 300 ML

Cikksz. 08931071

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Élelmiszeripari kenőolaj

Cikksz. 08931071

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Színtelen, speciális kenőanyag kúszóképességgel, az élelmiszeripar számára, valamint az üdítőital-, gyógyszer- és klinikai iparban

Alacsony viszkozitású és színtelen speciális kenőanyag kúszóképességgel


  • Az alacsony viszkozitásnak köszönhetően kitűnő kenési tulajdonságokkal rendelkezik a nehezen elérhető helyeken

  • A kitűnő kúszó és tisztító hatás biztosítja a víz hatásának kitett gépek és szállítószalagok optimális védelmét

  • Gazdaságos

  • Nincs látható károsodás a kenőanyag és a termék esetenkénti érintkezéséből kifolyólag


Íztelen és szagtalan



Jó anyagkompatibilitás


Széleskörű felhasználás különböző felületeken, pl. alumínium, nemesacél, műanyagok, kompatibilis ásványi olajokkal, pl. PP, PE, PS, nylon, polikarbonát üveg, epoxi üveg, szövedék alapú műanyagok, tömítőgyűrűk.



Kiszorítja a vizet



Optimális korróziógátló hatás



Gyanta- és savmentes



Elöregedéssel szembeni ellenállás



Szilikon- és AOX-mentes



Ezzel összefüggésben a termék alkalmilag érintkezhet élelmiszerrel



Nagyon kíméletes a bőrhöz, nem irritálja a nyálkahártyát



Nem mérgező

  • NSF (H1) regisztrációval rendelkezik (szám: 126582), a H1 követelményeknek megfelelően

  • LGA által jóváhagyott (Bajor Állami Kereskedelmi Hivatal, Nürnberg, Németország)

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1  |  2

Lapozható katalógus

Tanúsítványok/Dokumentumok(X)

Alkalmazási terület

Szeleptömítések, perselyek, O-gyűrűk, hajtóművek, dugattyúrudak és vezetősínek, csúszdák, csuklópántok és görgős láncok, valamint gépszerkezetek folyadékos kenéséhez az élelmiszer és üdítőital-iparban. Vágóélek kenéséhez a papíriparban, valamint tűk és horgok kenéséhez kötőgépeken. Sokoldalú felhasználás élelmiszerek gyártása, felhasználása és csomagolása során, valamint gyógyszeripari és kozmetikai termékeknél. A kenőhatás még a víz hatásának kitett gépek és szállítószalagok esetében is fennmarad. Ideális formaleválasztó szerként az élelmiszer és üdítőital-gyártásban.

Útmutató

Tisztítsa és zsírtalanítsa a kezelendő részeket. Ezután permetezzen rá egy vékony bevonatot.

Kémiai bázis

Orvosi fehérolaj DAB 10-nek megfelelő

Kenőanyagrendszer

Olaj

Szín

Átlátszó

Szag/illat

Szagtalan

Sűrűség

0,86 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

VOC tartalom (CH)

22,3 g/l

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

180 °C

Min. gyulladáspont

200 °C

Gyulladási hőmérséklet

510 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

31 mm²/s

Alapolaj viszkozitás feltétel

20 °C-on

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

AOX mentes

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Öregedés

Űrtartalom

300 ml

Tartály

Aeroszolflakon

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Megfelelő védőkesztyű:

 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű
Nitril vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Pamut velúr bélés
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.
Cikksz. ! common.detail.customermaterialnumber !

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk