Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbuszcsavar

ISO 4762/DIN 912 acél, 10.9, cinklamella, ezüst

Cikksz. 415041290
EAN 4053478259483

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Imbuszcsavar

Cikksz. 415041290

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 4762, szilárdsági osztály 10.9, cinklamella bevonatú acél, ezüst (ZFSHL)

A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez és berendezésekhez, és minden olyan területre, ahol a gépjárműgyártás szintjének megfelelő korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



Korrózióállóság cinklamella bevonatok esetében:


  • Átmérő ≥ M6 - 480h*

  • Átmérő ≥ M10 - 720h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag pontkorrózió menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióvédő bevonatra vonatkozik:


    • Cink-pehely bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási érték által szabályozott kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ
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
    M12

    Hosszúság (l1)

    90 mm

    Fejátmérő (dk)

    18 mm

    Fejhossz (k1)

    12 mm

    Szabványok

    ISO 4762

    Anyag

    Acél

    Szilárdsági osztály

    10,9

    Bevonat

    Pikkelyes cink, ezüst

    RoHS megfelelőség

    Igen

    Korrózióvédelem időtartama

    720 ó

    Fej típusa

    Dugókulcsbetét fej

    Kihajtás módja

    Belső hatlap

    Belső meghajtó (s1)

    HS10