Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA

Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Elektronikus hőlégfúvó HLG 2300 LCD

Elektronikus hőlégfúvó, HLG 2300-LCD
ELEKTROMOS HŐLÉGFÚVÓ HLG 2300 LCD
MASTER
HLG2300-LCD

Cikksz.: 07022030

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Elektronikus hőlégfúvó HLG 2300 LCD

Cikksz.: 07022030

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 1

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1  |  2  |  3

Adatlapok(X)

Praktikus, könnyű kialakítás, fokozat nélküli hőmérséklet- és levegőmennyiség szabályozás. További LCD-kijelző memória funkcióval.

LCD-kijelző


  • A gyakran használt beállítások menthetők

  • Lehetővé teszi a hőmérséklet és a levegőmennyiség egyszerű szabályozását, gyárilag tartalmaz 4 előbeállítást


Hosszú élettartam


Robusztus kerámia hevítőelem nagyfokú ütésállósággal



Könnyű és ergonomikus


Lehetővé teszi a kevésbé fárasztó használatot még huzamosabb munkavégzés esetén is.

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

2300 W

Ventilátor-hőmérséklet min./max.

50 a következőig: 650 °C

Légáram min./max.

150-500 l/perc

Gép tömege

0,95 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Elektronikus hőlégfúvó HLG 2300 LCD:

 
Mennyiség
Termék
Leírás
Szűkület, 9 mm
1 x
Szűkület, 9 mm FÚVÓKA 9MM HŐLÉGFÚVÓHOZ
Cikksz.: 0702200002
Mennyiség: 1 x

Utoljára megtekintett