Elektróda rutilos speciális
Hegesztő elektróda, rutilos, speciális
ELEKTRÓDA-RUTIL-3,25X350MM-5KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- sárga csúcsok
- könnyen használható, bármilyen helyzetben hegesztő univerzális elektróda
- könnyű salakeltávolítás és minimális fröcskölés
- szép hegesztési varratok
Besorolások:
- AWS A5.1 E 6013
- UNI 5132 ÉS 44L2RC12R09
- ISO 2560 ÉS 432R12
- DIN 1913 ÉS 4322R(C)3
- FS CLASS 2A
Mechanikai tulajdonságok:
- Szakítószilárdság 470–520 N/mm²
- Folyáshatár 400–450 N/mm²
- Nyúlás 5 x d 24–26%
- Charpy-féle rugalmasság 20 ≥ 60 J
Adatlapok(X)
Kis- és közepes vastagságú lemezek hegesztéséhez. Különösen alkalmas különféle bútorösszehúzókhoz.
Váltóáramosan negatív pólusú (-) rögzítőbilinccsel, egyenáramosan pedig legalább 45 V-os nyitott áramköri feszültség mellett használatos.
Huzalátmérő (Ø) | 3,25 mm |
Hosszúság | 350 mm |
Min./max. áramerősség | 60-100 A |
Anyag | Acél |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 6013 |
Hegesztő elektróda bevonata | Rutil |
Szín | Szürke |
Min. húzószilárdság | 520 N/mm² |
Min. áramerősség | 60 A |
Max. áramerősség | 100 A |
Min. hosszirányú nyúlás | 26 % |