Elektróda különböző acélokhoz
Hegesztő elektróda, univerzális acélokhoz
ELEKTRÓDA-UNIVERZÁLIS-2,5X300MM-1,5KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Univerzális elektróda javításhoz és karbantartáshoz
- Kitűnő ellenállóképesség a repedésekkel szemben
- A nehezen elérhető, terhelés alatt álló csatlakozásokhoz
Adatlapok(X)
Különböző és nehezen hegeszthető acélok, pl. acél (vas) és nemesacél összeillesztéséhez. Feltöltéshez oxidáció, fémes és ásványi maródás, korrózió és kopás esetén. Pufferréteg létrehozásához nagy mértékű lerakodások esetén
Egyenáramosan a pozitív póluson (+) lévő rögzítőbilinccsel, váltóáramosan pedig legalább 60 V-os nyitott áramköri feszültség mellett használatos
Huzalátmérő (Ø) | 2,5 mm |
Hosszúság | 300 mm |
Anyag | Acél, rozsdamentes |
American Welding Society (AWS) | A5.4: E 312-16 |
Min. húzószilárdság | 800 MPa |
Min. hosszirányú nyúlás | 24 % |