Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egykomponensű faipari hidegenyv, D4

D4 faenyv
1K D4 FAENYV 30 KG

Cikksz. 0892100223
EAN 4045989779857

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egykomponensű faipari hidegenyv, D4

Cikksz. 0892100223

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Minden típusú faanyag ragasztásához. Eleget tesz a D4 igénybevételi csoport DIN EN 204 szerinti feltételeknek, valamint a DIN EN14257 (WATT91) követelményeinek.

Nagyfokú ellenállás hővel és vízzel szemben


  • A DIN EN 204 előírásai szerint tesztelt D4 minőség

  • Megfelel a DIN EN 14257 (WATT91) követelményeinek.


Egyszerűen használható


Nincs szükség keményítőanyag hozzákeverésére. Nem kell figyelembe venni a fazékidőt.



Átlátszóra keményedik


Nincsenek látható ragasztott kötések. A kikeményedett ragasztott kötések viszkoplasztikusak.

Megjegyzés

A fában lévő anyagok eltérő összetétele miatt egyedi esetekben előre nem látható elszíneződés léphet fel, pl. bükkfában és cseresznyefában. Ezenkívül a vas a fában lévő csersavval együtt színváltozást okozhat a tölgyfában. A feldolgozási időre és a kötésidőre nagy hatással vannak a munkakörülmények (pl. a hőmérséklet). Kültéri alkalmazás esetén a ragasztott részt védeni kell az időjárás ellen, és megfelelő felületvédelemmel kell ellátni (tartós védelem a nedvesség behatolása ellen). Ügyelni kell arra, hogy a ragasztót hőre lágyuló tulajdonságai miatt a szabadban ne érje közvetlen napfény. A nem hőre lágyuló ragasztók és az adagolórendszerben lévő PUR ragasztó (0892100180) alkalmasak közvetlen napfénynek kitett alkalmazásokhoz. A ragasztó meglágyulása és a fa zsugorodása az illesztések felnyílásához vezethet. Tárolás közben az 1 komponensű D4 faipari hidegenyvek viszkozitása megnövekedhet. A feldolgozási paraméterek azonban ennek következtében nem változnak. A víz hozzáadása nélküli felkeverés után az anyag ismét jó folyóképességű lesz. Ne adjon vizet a ragasztóhoz! Távolítsa el az illesztésnél kiszabaduló ragasztómaradványokat, mert az oxigénnel való reakció miatt vörös foltosodást okozhat.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Puhafa, keményfa és egzotikus fák szerkezeti összeszereléséhez, felületi, lemezillesztés- és blokk ragasztásához. Fokozott vízállósági követelményeket támasztó alkalmazásokhoz; beltéri használatra lefolyó víz gyakori és hosszan tartó hatása esetén. Kültéri használatra megfelelő felületi védelem esetében. Például a fürdőszobabútorok, beltéri ajtók és beltéri lépcsők ragasztása, sarok ablakillesztések, laboratóriumi berendezések. Ugyanígy laminált profilok és hosszában fogazott illesztésekkel összeillesztett profilok ragasztásához.

Útmutató

A ragasztót valamilyen felhordóeszközzel, pl. enyvező hengerrel, fogazott simítólapáttal, ecsettel stb. az egyik oldalra kell vékonyan felhordani. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Szín

Fehér

Kémiai bázis

Polivinil-acetát diszperzió

Tartály

Vödör

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

30 kg

pH-érték

3

Szilárdanyag-tartalom min.

50 %

Min. filmképződési hőmérséklet

7 °C

Kikeményedett anyag max. hőállósága

80 °C

Min. szoba-, anyag- és enyvhőmérséklet

18 °C

Min./max. relatív páratartalom

60-70 %

Min./max. préselési nyomás

0,1-0,8 N/mm²

Min./max. fanedvesség

8-10 %

Min./max. fanedvesség kültéren

11-15 %

Min./max. alkalmazási mennyiség ragasztásos szerelés esetén

120-180 g/m²

Min./max. alkalmazási mennyiség felületragasztás esetén

100-160 g/m²

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

9 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen

Minimális nyomási idők*
Szerelési ragasztás esetén20 °C-on20–25 perc
Lapok és blokkok ragasztása esetén20 °C-on20 perctől
Felületi ragasztás esetén20 °C-on30–40 perc
50 °C-on8–10 perc
80 °C-on2–8 perc
furnér ragasztása esetén**20 °C-on20–30 perc
50 °C-on8–10 perc
80 °C-on2–8 perc
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Enyvspakli

ENYVSPAKLI-ABS-4 MM

Minden gyakori felületi és szerelőragasztó felhordására, mindenféle fafajtára
x 3 db
Enyvadagoló Enyv felhordásához

FAENYVTARTÓ-ADAGOLÓ 500ML.

x 1 db
Maradékenyv tároló Enyv felhordásához

ENYV ADAGOLÓ

x 1 db
Szerelőragasztó

SZERELÉSI RAGASZTÓ 310 ML

Szerelőragasztó gyors és nagy szilárdságú ragasztáshoz, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó

PU-ENYV 500 G

Nedvességálló ablakok strukturális gyártásához, ajtókeretek és kazetták ragasztásához, lépcsőkhöz, korlátokhoz stb. Nagyobb nedvességtartalmú fához is rendkívül ideális

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Árakkal kapcsolatos információk

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Természetes latexből és kloroprénből készült vegyvédelmi kesztyű Latex/Kloroprén
Természetes latexből és kloroprénből készült vegyvédelmi kesztyű Latex/Kloroprén
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk