Egyenes hornyú csavarhúzó, lézervágott hegyű Megerősített hatszögű szárral
Csavarhúzó, lapos, hatlapú lézervágott hegy
CSAVARHÚZÓ-SL-1,0X5,5X100-LÉZER-MEGMUNK
ZEBRA
Cikksz.
0613424055
EAN 4045727025444
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
Lézervágott hegyű profil
Lézervágott hegy az éles szélekkel rendelkező felületekhez
- A csavarhúzó rendkívül biztonságosan ül a csavarfejen
- Jobb csavarfogás a fejlettebb nyomatékátvitel érdekében
- A kevesebb csúszásnak köszönhetően nő a biztonság, továbbá kevésbé sérülnek a csavarok és az érzékeny felületek
- Nem kell újra ráfogni a csavarra csavarozás közben
Szár: Matt krómozású
Hegy: DIN 5264-A, ISO 2380, lézervágott hegyű, Black Point
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 1 x 5,5 mm |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 5 mm |
Nyitási segéd | 8 mm |