Elektromos fúró- és vésőkalapács, EHD 40 COMBI
EL FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS EHD 40 COMBI
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finomindítási és újraindítási funkció a biztonság érdekében.
Gyors fúrási sebesség
Az 1100 W-os motornak és az erőteljes kalapácsos ütőműnek köszönhetően.
Rendkívül alacsony zaj- és rezgésszint
AVT/TMD csillapító mechanizmussal ellátva
Beállítógyűrű a fordulatszám fokozatmentes beállításához az optimális teljesítmény érdekében
40 mm kapacitású SDS Max
Adatlapok(X)
Tanúsítványok/Dokumentumok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1100 W |
Teljesítményleadás | 660 W |
Min./max. ütésszám | 235-500 Ford/perc |
Ütési energia | 7.5 J |
Gép tömege | 6,4 kg |
Kábelhossz | 2 m |