Duplafúró, HSS WN, RN típus
Duplafúró, HSS WN, RN típusú
DUPLAFÚRÓ-FÉM-HSDIN1897-HSS-D4,0MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos fúrás
A robusztus, extra rövid szárú spirálfúró pontos fúrást biztosít.
Öncentrírozó
A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.
Adatlapok(X)
Acélhoz
Megmunkálandó anyag | Acél |
Átmérő (Ø) | 4 mm |
Hosszúság (l1) | 55 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 14 mm |
Vágóél anyaga | HSS |
Csúcsszög | 130 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 2 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Öncentrírozó | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!