2000-es sorozat, komfortcsatlakozó dugós csatlakozóval Würth PU-tömlőkhöz
Dugós hüvely komfortcsatlakozó, 2000-es sorozat
CSŐ CSAT.S2000 N-1/4IN-8X12MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.
Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.
Légmentesen záró csatlakozások
Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság
Edzett acél csőcsonkok
A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.
Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett.
A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.
Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel
Anyaga: Acél
Külső menet
Adatlapok(X)
Sűrítettlevegő-csatlakozás (A) | R 1/4 KM |
A következő belső tömlőátmérőhöz: | 8 mm |
A következő külső tömlőátmérőhöz: | 12 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 19 mm |
Hosszúság (L) | 41 mm |
Átfolyási teljesítmény | 2100 l/perc |