Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó hatszög csatlakozáshoz

Csavarhúzó külső hatlapú csavarokhoz
DUGÓFEJES CSAVARHÚZÓ SW 7-125
ZEBRA

Cikksz. 061343607
EAN 4038898272380

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó hatszög csatlakozáshoz

Cikksz. 061343607
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
Hengeres, matt krómozott szár és 2K nyél
  • A 2K nyél ergonomikus formájával, puha külső anyagával és lapított oldalaival optimális erőátvitelt és biztos fogást biztosít a fáradtságmentes és hatékony munkavégzéshez

  • A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen meghatározható a nyélen feltüntetett meghajtás szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően

  • A korrózió elleni további védelem és nagyobb ellenállás érdekében a hengeres szár matt krómozott

  • A csavarkulcsokra és dugókulcsbetét-kulcsnyílásokra vonatkozó DIN ISO 691 szabvány előírásainak megfelelő hegy

  • A forgatható típusú hatlapú imbuszkulcsokra vonatkozó DIN 3125 szabvány előírásainak megfelelő csavarhúzó

  • A dugókulcs többféle kulcsnyílással kapható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

7 mm

Pengehossz (A)

125 mm

Fogantyú hossza (B)

106 mm

Fogantyúszélesség (C)

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk