Csavarhúzó hatszög csatlakozáshoz
Csavarhúzó külső hatlapú csavarokhoz
DUGÓFEJES CSAVARHÚZÓ SW 13-125
ZEBRA
Cikksz.
061343613
EAN 4038898272540
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
Hengeres, matt krómozott szár és 2K nyél
- A 2K nyél ergonomikus formájával, puha külső anyagával és lapított oldalaival optimális erőátvitelt és biztos fogást biztosít a fáradtságmentes és hatékony munkavégzéshez
- A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen meghatározható a nyélen feltüntetett meghajtás szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően
- A korrózió elleni további védelem és nagyobb ellenállás érdekében a hengeres szár matt krómozott
- A csavarkulcsokra és dugókulcsbetét-kulcsnyílásokra vonatkozó DIN ISO 691 szabvány előírásainak megfelelő hegy
- A forgatható típusú hatlapú imbuszkulcsokra vonatkozó DIN 3125 szabvány előírásainak megfelelő csavarhúzó
- A dugókulcs többféle kulcsnyílással kapható
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás | 13 mm |
Pengehossz (A) | 125 mm |
Fogantyú hossza (B) | 114 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 38 mm |