Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos, Multiblade
Dekopír fűrészlap, 3S, Multiblade, építkezés
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-MULTIBLD-105MM
Cikksz.
0608116345
EAN 4024835895682
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
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
- Kiváló fűrészlap építkezésekhez, mivel folyamatos munkavégzést tesz lehetővé egyetlen fűrészlappal, szükségtelenné téve az orrfűrészlapok fölösleges cseréjét.
- Nagy vágási teljesítményhez és hosszú élettartamhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
Megjegyzés
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Munkahossz | 105 mm |
Min./max. anyagvastagság | 0-70 mm |
Min./max. fogosztás | 2,4-5 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fa szegekkel |
Felhasználható | Keményfa, puhafa |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 132 mm |