Dekopír fűrészlap, fához, háromcsillagos, Multiblade
Dekopír fűrészlap, 3S, Multiblade, fához
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-MULTIBLADE-90MM
Cikksz.
0608116234
EAN 4024835895675
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
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
- Kiváló fűrészlap építkezésekhez, mivel folyamatos munkavégzést tesz lehetővé egyetlen fűrészlappal, szükségtelenné téve az orrfűrészlapok fölösleges cseréjét.
- Nagy vágási teljesítményhez és hosszú élettartamhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
Megjegyzés
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Munkahossz | 90 mm |
Min./max. anyagvastagság | 2-65 mm |
Min./max. fogosztás | 2-3 mm |
Kifejezetten alkalmas | Keményfa, puhafa |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság (L) | 117 mm |
Kivitel | Progresszív |