Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához
Kifolyócsap, 5 l műanyag kanna
KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ
Cikksz.
089130201
EAN 4011231824804
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
A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
Előnyök:
- Gyors, egyszerű és tiszta adagolás bugyogás nélkül
- A dőlésszög lehetővé teszi a cseppek lefolyását a kényelmes és tiszta adagolás érdekében – beleértve a keskeny, menetes nyakú palackokat is.
- Egyenletes működésű kar a könnyű kezelhetőség érdekében
- Nagy átfolyási mennyiségek – > 5 liter/perc
- Vegyi anyagok széles körével szemben ellenálló
- Megfelel az élelmiszer-feldolgozási előírásoknak
Termékinformációk
Adatlapok(X)
DN névleges szélesség | DN 45 |
Terméktömeg (darabonként) | 40 g |