Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Süllyesztett lencsefejű csavar H kereszthornyos fejjel

DIN 966 horganyzott, acél, 4.8, H
LF.KH.CSAVAR DIN966 M4X10

Cikksz.: 00494 10

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Süllyesztett lencsefejű csavar H kereszthornyos fejjel

Cikksz.: 00494 10

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 1.000

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Adatlapok(X)

CAD adatok (csak bejelentkezést követően érhető el)

DIN 966 acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Megjegyzés

A DIN 966 szabványt visszavonták, és az ISO 7047 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | az 5.8 és a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

10 mm

Fejátmérő (dk)

7,5 mm

Fejhossz (k1)

2,2 mm

Anyag

Acél

Keménység

4,8

Bevonat

Horganyzott

ROHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett lencsefej

Kihajtás módja

Kereszthornyú

Belső meghajtó

H2

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,7 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Utoljára megtekintett