Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965 A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 965 felületkezeletlen A2 nemesacél, H
SF.KH.CSAV.DIN965-A2 4X8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 965 szabványt visszavonták, és az ISO 7046 part 1/part 2 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a névleges Ø M1,6 törölve lett | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztály el lett hagyva | a menethosszak változtak | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,5 mm |
Fejhossz (k1) | 2,2 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | PH2 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,7 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |