Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém)

DIN 6925 acél, 8, horganyzott
ANYA-HL-ÖNBIZT-DIN6925-8-KL18-(A2K)-M12

Cikksz.: 036978412

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém)

Cikksz.: 036978412

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 200

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Adatlapok(X)

CAD adatok (csak bejelentkezést követően érhető el)

DIN 6925 acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Megjegyzés

A DIN 6925 szabványt visszavonták, és az ISO 7042 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).

Menettípus x névleges átmérő (D)

M12

Magasság (m1)

12 mm

Külső hajtás (s1)

SW18

Anyag

Acél

Keménység

8

Bevonat

Horganyzott

ROHS megfelelőség

Igen

Kivitel

Teljesen fém anya

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,750 mm

Utoljára megtekintett