Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló törésállóság
Forgácsmentes gyártási folyamat
Ideális építési területeken és olyan összeszerelésekhez, amelyek nem igénylik a nagy pontosságot
Robusztus és tartós kialakítás
A hűtő-kenőanyag kiválóan tapadhat a felületre, és az anyag kevésbé hajlamos lerakódni
Gőzkezelt felület
A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | Würth-Standard |
Átmérő (Ø) | 5 mm |
Hosszúság (l1) | 86 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 52 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Gőzölt |
Vágóél anyaga | HSS |
Csúcsszög | 118 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 1 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Öncentrírozó | Nem |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 850 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél |
Vágási értékek | ||||||||||||
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 1,0 mérettől | átm. 2,0 mérettől | átm. 2,5 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 3,15 mérettől | átm. 4,0 mérettől | átm. 5,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 6,3 mérettől | átm. 8,0 mérettől | átm. 10,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 12,5 mérettől | átm. 16,0 mérettől | átm. 20,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!