D-fejű önmetsző lemezcsavar, C forma, H kereszthornyos fejjel DIN 7983 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K), C alak, H kereszthornnyal
DIN 7983 horganyzott acél, H, C alak, heggyel
CSAV-SLF-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,9X13
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.
A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
C forma = menet heggyel
F forma = menet hegy nélkül
R forma = menet kerek heggyel
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | C |
Fej típusa | Lencsefejű |
Kihajtás módja | H |
Belső meghajtó | PH2 |
Névleges átmérő (d1) | 3,9 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,5 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 2,3 mm |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
RoHS megfelelőség | Igen |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |