D-fejű csavar H kereszthoronnyal DIN 7985, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 7985 nemesacél, A2, felületkezeletlen, H
CSAV-DF-DIN7985-A2/70-H1-M3X8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 7985 szabványt visszavonták, és az ISO 7045 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a kereszthornyos fej behatolási mélységei változtak | a süllyesztett lencsefejű csavar szabványos megnevezése laposfejű csavarra változott).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Fejátmérő (dk) | 6 mm |
Fejhossz (k1) | 2,4 mm |
Szabványok | DIN 7985 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | H1 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |