Rejtett kivetőpánt, TIOMOS Impresso 155
Rejtett kivetőpánt, Tiomos 155 Impresso
GRASS
Cikksz.
F017139521
EAN 9003012984246
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
Beépített ujjvédelemmel, egyetlen nyílás átmérője sem nagyobb 7 mm-nél
- Szerszám nélküli csésze felszerelés
- Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével
Három kivitelben kapható
- Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)
- Beépített csillapítás nélkül
- Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Belső vagy polchosszabbítással rendelkező szekrényekhez
Ajtó helyzete | Átfedés |
Könyök | 3 mm |
Csillapító hatás | Igen |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Szerszám nélküli |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm és 48/6 mm |
Bevonat | Nikkelezett |
Csukló anyaga | Zamak |
Pántkar anyaga | Zamak |
Nyitási szög | 155 fok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!