Rejtett kivetőpánt, TIOMOS click-on 110
Rejtett kivetőpánt, Tiomos 110, Click-on
GRASS
Cikksz.
F028138704
EAN 9003012985274
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
Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
- Rácsavarozható vagy benyomható rejtett kivetőpántrész
- Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével
- Háromdimenziós beállítás kompatibilis szerelőlappal
Három kivitelben kapható
- Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)
- Beépített csillapítás nélkül
- Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Ajtó helyzete | Betét |
Könyök | 19 mm |
Csillapító hatás | Igen |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Bevonat | Nikkelezett |
Csukló anyaga | Acél |
Pántkar anyaga | Zamak |
Nyitási szög | 110 fok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!