Csöves kábelsaru kémlelő nyílással
Csöves kábelsaru ellenőrző furattal (közönséges)
KÁBELSARU-KNY-CU-(J2N)-M6-16,0NMM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A felhasználónak ellenőriznie kell a beillesztett vezetéket (szükség esetén azzal, hogy megpróbálja kihúzni).
Adatlapok(X)
Többeres körszelvényű vezetékekhez, pl. DIN EN 60228 2. osztály
Körszelvényű tömörített szektoralakú vezetékekhez
Huzalkeresztmetszet | 16 mm² |
Peremfurat | M6 |
Huzalátmérő (d1) | 5,5 mm |
Furatátmérő (d2) | 6,4 mm |
Hüvely és furatközép távolsága (e) | 27 mm |
Perselyhossz (a) | 13 mm |
Szélesség (b) | 12 mm |
Max. hőállóság | 125 °C |
Anyag | Elektrolitréz |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!