Tömlőbilincs szorítópofákkal
Szorítópofás tömlőbilincs, DIN 3017 B1 W1
CSŐBILINCS-DIN3017-B1-W1-B12MM-D18MM
Cikksz.
054018 12
EAN 4011231448178
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
Nagy és egyenletes kontaktnyomású alkalmazásokhoz
Erőteljes rögzítés
- Nagy szorítóerő
- Nagy sűrűségű
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Légzsák, rögzítés
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szalagszélesség | 12 mm |
Névleges átmérő | 18 mm |
Min./max. befogási tartomány | 17,5-18,5 mm |
Kihajtás módja | Horony/hatlapú |
Kulcsnyílás | 8 mm |
Meghúzási nyomaték | 1.5 Nm |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!