Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tipp® VDS csőbilincs Sprinklervezetékek rögzítéséhez rögzített vízalapú tűzoltó rendszerekben a VdS iránymutatásoknak megfelelően

Tipp-VDS csőgyűrű
SPRINKLER CSŐPÁNT 8" M16
TIPP

Cikksz. 0543517221
EAN 4048539620517
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tipp® VDS csőbilincs Sprinklervezetékek rögzítéséhez rögzített vízalapú tűzoltó rendszerekben a VdS iránymutatásoknak megfelelően

Cikksz. 0543517221

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

VdS tanúsítvány sz.: G 4021036

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Helyhez kötött tűzvédelemre fixen telepített tűzoltó rendszereknél – elsősorban sprinklerrendszer kiépítésénél

  • Vízsugaras tűzoltó rendszerek

  • CO2 és halon tűzoltó rendszerek

  • Hab- és poroltórendszerek

Csatlakozómenet (G)

M16

Hosszúság (L)

348,5 mm

Belső átmérő (ØD)

221 mm

Befogási tartomány colban

8 hüvelyk

Szélesség (BM)

25 mm

Vastagság (tM)

2,5 mm

Megengedett terhelés

8.5 kN

Bevonat

Horganyzott

EN szabvány

1661
10327

Anyag

Acél

Tömeg

577 g

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos
Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk