Csőbilincs A DIN 3567 előírásnak megfelelően, A alakú
Csőbilincs DIN 3567 A forma, acélból
CSŐBILINCS-DIN3567-A-(FÉNYES)-355,6MM
Cikksz.
0543550356
EAN 4047376767300
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csövek felhelyezésére ipari és hajóépítési alkalmazásokban, csőtámaszok és csőcsapágyak gyártása.
- Hidegen formázva a DIN 6935 szabványnak megfelelően
Termékinformációk
Adatlapok(X)
A következő névleges DN szélességhez: | DN.. 350.. |
Belső átmérő (ØD) | 355,6 mm |
Hosszúság (L) | 492 mm |
Szélesség (BM) | 60 mm |
Vastagság (tM) | 8 mm |
Furattávolság (LA) | 432 mm |
Furatátmérő (RL) | 23 mm |
Befogási távolság az alkatrészek között (k) | 14 mm |
Bevonat | Sima |
Anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!