Csőbilincs aszimmetrikus zárral
Csőbilincs
CSŐBILINCS-DIN3017-W2-B12MM-(90-110MM)
ZEBRA
Cikksz.
0549290110
EAN 4024835051149
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
Aszimmetrikus ház
- Egyenletes erőelosztás
- A befogófej meghúzás közben nem mozdul el
Sima és bordás belső felületű pánt lekerekített szélekkel
Megóvja a felhasználót és a csövet a sérülésektől
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Üzemanyag-vezeték rendszerek
- Hűtővíz/fűtés
- Légvezeték
- Általános rögzítés/megerősítés
Befogószalag anyag | Ferrites acél F1 |
Befogószalag felület | Sima |
Csavar anyaga | Acél |
Csavar felület | Horganyzott |
Ház anyaga | Ferrites acél F1 |
Szalagszélesség | 12 mm |
Min./max. befogási tartomány | 90-110 mm |
Kihajtás módja | H |
Kulcsnyílás (SW) | 7 mm |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!