Cső- és tartóbilincs, Multifix
Cső- és rögzítőbilincs, Multifix, acél/EPDM
CSŐBILINCS-RSGU-DIN3016-EPDM-FKT-B15-D30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Merevített fülek
A támasztóalátétek megakadályozzák, hogy a fülek nagy mechanikai igénybevétel esetén eltörjenek
Gumiprofil
- Rezgés elleni védelem
- Védelem a víz behatolása ellen
- Zajszigetelő
Ellenáll a következőknek:
- Kopás (jó)
- Az időjárás hatása (nagyon jó)
- Ózon (nagyon jó)
- Öregedés (nagyon jó)
- Fény (jó)
- Alkohol (jó)
- Savak (jó)
- Lúgos oldatok (jó)
Adatlapok(X)
Csövek, kábelek, kábelkötegek, védőcsövek, tömlők és egyéb vezetékek rögzítéséhez motorok, karosszériák, tartógerendák, szerelvények, gépek stb. esetén.
Szélesség (B) | 15 mm |
Névleges átmérő (D) | 30 mm |
Peremfurat (d1) | M6 |
Cső középpontja és furat középpontja közötti távolság (S) | 26,2 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Gumiprofil anyaga | EPDM |
Gumiprofil szín | Fekete |
Shore A keménység | 70 +/- 5 |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 120 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!