Csiszolószalag tekercs
Szövet csiszolótekercs
CSISZOLÓSZALAG-TEKERCS-P100-115MMX25M
ZEBRA
Cikksz.
0675115100
EAN 4011231555593
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
Sűrű és egységes szórás az egyenletes csiszolási felület érdekében
- Hordozóanyag: J pamut/szuper rugalmas
- Ragasztás: Műgyanta kötés
- Csiszolószemcse: Alumínium-oxid
- Alkalmazható ORSY®10 adagolórendszerhez
- Szuperhajlékony kivitel
- Nincs csiszolószemcse-forgácsolás, még erősebb sugarak és ívek esetén sem
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Tömör fa típusok és furnérok megmunkálásához, különösen kézi csiszoláshoz. A textil alapú csiszoló ott is használható, ahol erősen alakos részeket/görbületeket kell csiszolni. A szuper rugalmas kialakítás kötelező az ilyen típusú munkákhoz. Csiszolószalag tekercseink teljesítik ezt a kulcskövetelményt.
Szélesség | 115 mm |
Hosszúság | 25 m |
Szemcseméret | 100 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!