Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt csempe fúrókorona nedves fúráshoz 1/4"-os hatszög bitbefogóval

Csempefúró, gyémánt, 1/4”
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1/4CO-CSEMPE-D6MM

Cikksz. 0651910600
EAN 4047376820777

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyémánt csempe fúrókorona nedves fúráshoz 1/4"-os hatszög bitbefogóval

Cikksz. 0651910600

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kifejezetten akkus fúrógépekben történő használatra

Precíz és pontos fúrás



Tiszta szélek, pontos furatok


A csempék nem hasadnak szét, illetve nem repednek meg



Kiegészítő nyílások a vágófelületen


Optimális és egyenletes hidegvíz-ellátás



1/4"-es hatlapú bitbefogó


A fúrókorona rendkívül gyorsan leválasztható/kicserélhető



Belül üreges bittartó és kiegészítő nyílás a bittestben


A fúrómag könnyű eltávolítása

Megjegyzés
  • Gondoskodjon a folyamatos, megfelelő vízellátásról – soha ne végezze a fúrást szárazon!

  • A fúrósablont úgy helyezze el, hogy az aktív központosító furat mindig a legalacsonyabb ponton legyen

  • Minden művelet után távolítsa el a fúrómagot
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Mindenhová, ahol agyagtéglát vagy csempét kell fúrni, és ahol a hagyományos keményfém csempefúrókkal már nem lehet boldogulni. Kemény anyagok, pl. finom kőagyag, magas hőmérsékleten égetett csempék, agyagtéglák, mázas csempék, kerámia, vékony gránit és márványlapok, stb. fúrásához.

Útmutató
  • Csak nagy teljesítményű, min. 12 V-os akkus csavarozókkal használható

  • Ütés nélküli fúrás!

  • A munka elvégzéséhez csak az akkus fúrógép súlyát használja fel. Az érintkezési nyomást pedig tartsa a lehető legegyenletesebben a fúrás közben

  • Max. 10 mm-es anyagvastagság

  • Ajánlott fordulatszám min. 1000 ford/min

  • Használjon megfelelő védőfelszerelést

Átmérő (Ø)

6 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális dugókulcsbefogó, E, 6,3 (1/4) Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal

BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM

x 1 db
Fúrósablon

SABLON

x 1 db
Víztömlő 3 m hosszú

MŰANYAG CSŐ 3M-ES