Terminál blokk huzalvédő nélkül
Terminál blokk huzalvédő nélkül
KÁBELVÉG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyen leválasztható („tekerd és húzd”)
- Tökéletesített terminál-forma a könnyű vezetékbemenethez
- Nagy forgatónyomaték-kapacitás
- Maximális rugalmasság
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Adatlapok(X)
Min./max. egyvezetékes huzalkeresztmetszet | 4-16 mm² |
Névleges áram, egyvezetékes | 76 A |
Vezeték keresztmetszete, merev, min./max. | 4-10 mm² |
Névleges áram, merev | 57 A |
Vezeték keresztmetszete, hajlítható, min./max. | 4-6 mm² |
Névleges áram, rugalmas | 41 A |
Névleges feszültség | 450 V |
Min./max. környezeti hőmérséklet | -5 eddig: 80 °C |
T azonosító az EN 60998 szerint | T80 |
Lángálló | 850 °C |
Elektromos pólusszám | 12 darab |
Lecsupaszított hossz min./max. | 8,5-9,5 mm |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 174,5 x 25,0 x 20,7 mm |
Szín | Fehér |
Ház anyaga | PP – Polipropilén |
Érintkezők anyaga | Acél |
Csatlakozók felülete | Ónozott |
Csavar anyaga | Acél |
Csavar felület | Horganyzott |
Menettípus x névleges átmérő | M4 |
Kihajtás módja | Horony |
Horonyszélesség x horonyhosszúság | 0,8 x 4,5 mm |
Meghúzási nyomaték | 1.2 Nm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!