TX csavarhúzó furattal
Furatos TX csavarhúzó
LYUKAS TX CSAVARHÚZÓ TX30X115
ZEBRA
Cikksz.
0613434830
EAN 4038898272205
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
- Szár: Hengeres szárral, matt krómozott
- Hegy: Belső kulcsnyílású biztonsági csapos TX csavarokhoz, black point
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX30 |
Pengehossz (A) | 115 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |