Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TX csavarhúzó furattal

Furatos TX csavarhúzó
LYUKAS TX CSAVARHÚZÓ TX25X100
ZEBRA

Cikksz. 0613434825
EAN 4038898272083

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TX csavarhúzó furattal

Cikksz. 0613434825
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
  • Szár: Hengeres szárral, matt krómozott

  • Hegy: Belső kulcsnyílású biztonsági csapos TX csavarokhoz, black point
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

TX25

Pengehossz (A)

100 mm

Fogantyú hossza (B)

106 mm

Fogantyúszélesség (C)

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk