Csavarhúzó, 1/4 colos Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal
Csavarhúzó, 1/4 colos, gyorsbefogó tokmány
CSAVARHÚZÓ 1/4
ZEBRA
Cikksz.
061321021
EAN 4038898275848
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
Hatszög szár hatlapú támasszal és fényesre nikkelezett fejjel
Gyors cserék
- Csavarhúzó matt krómozott hatszögletű szárral
- A könnyű bitcseréhez való gyors szerszámcserét biztosító tokmánynak köszönhetően egyszerűen használható
- A fényesre nikkelezett fejnek köszönhetően rendkívül tartós
- 6,3 mm-es hegy a DIN 3126-D szabvány előírásai szerint, bittartóval
Erőfeszítés nélküli munka
- 2K nyél a fáradságmentes munkavégzéshez
- A nyél lapított oldalakkal és hatlapú támasszal rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát tesz lehetővé
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyél végén feltüntetett szár szimbólumnak és szárméretnek köszönhetően
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Hatlapú bitekhez használható
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Pengehossz (A) | 110 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |