Sasszeg DIN 94, A2 nemesacél
DIN 94 felületkezeletlen A2 nemesacél
SASSZEG-DIN94-A2-3.2X16
Cikksz.
047432 16
EAN 4050382575173
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
- Koronás anyák biztosításához csavarokkal együtt, vagy menetes csapszegek biztosításához sasszeg furatokkal (pl. kormányrudazat gépjárművekben)
- Sasszeg csavarok biztosításához
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 3,2 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Külső hosszirányú gyűrűátmérő (b) | 6,4 mm |
Külső keresztirányú gyűrűátmérő (c) | 5,1 mm |
Sasszeg két szára közti hossz (a) | 3,2 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |