Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar peremmel ISO 7380-2, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 7380-2, acél, 010.9, horganyzott
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK2-(A2K)-M3X10

Cikksz. 006000310
EAN 4011231106351

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar peremmel ISO 7380-2, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 006000310

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M3

Hosszúság (l1)

10 mm

Fejátmérő (dc)

6,9 mm

Fejhossz (k1)

1,65 mm

Belső meghajtó

HS2

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

010,9

Bevonat

Horganyzott

Fej típusa

Laposfejű, peremes

Fej részletes adatai

Vállal