Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar ISO 7380-1 acél, 010.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 7380-1 acél, 010.9, horganyzott
CSAV-ISO7380/1-010.9-BK5-(A2K)-M8X65
Cikksz.
006001865
EAN 4047376189669
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
Megjegyzés
A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 65 mm |
Fejátmérő (dk) | 14 mm |
Fejhossz (k1) | 4,4 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Laposfejű |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó | HS5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |