Összekötőhüvely
Összekötőhüvely, normál, középső ütközővel
PRÉSELHETŐ TOLDÓ HÜVELY 50 MM2
Cikksz.
0967300050
EAN 4011231887601
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
Szabvány (DIN-hez hasonló)
- Középső ütközővel
Megjegyzés
A szerelőnek ellenőriznie kell a beillesztett kábelt (azzal, hogy szükség esetén megpróbálja kihúzni).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Többeres körszelvényű vezetékekhez, pl. DIN EN 60228 2. osztály
Körszelvényű tömörített szektoralakú vezetékekhez
Huzalkeresztmetszet | 50 mm² |
Hosszúság (l) | 48 mm |
Átmérő (d) | 10,2 mm |
Max. hőállóság | 125 °C |
Anyag | Elektrolitréz |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!