Biztosító alátét DIN 128, acél, mechanikusan horganyzott (MZN)
DIN 128 acél, mechanikusan horganyzott, A alak
RUG-ALÁTÉT-DIN128-A-(MZN)-D20.2
Cikksz.
0441820
EAN 4011231383134
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
Megjegyzés
Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M20 |
Belső átmérő (d1) | 20,2 mm |
Külső átmérő (d2) | 33,6 mm |
Magasság (h1) | 5,9 mm |
Vastagság (s1) | 3,2 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | A |
Szabványok | DIN 128 |