Colstok
Üvegszállal megerősített colstok
COLSTOK-ÜVEGSZÁLAS-2M
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Üvegszál-erősítéses poliamid
Karcálló és különösen merev, vízzel és vegyszerekkel szemben is ellenálló
Döntött fekete osztások 1 mm-es lépésekben
Kopásálló számok és skála
Dombornyomott piros tízes számok
Könnyen leolvasható
90°-os reteszelési lehetőség a csuklóknál
Csuklók rugós csappal az egyenletes feszítéshez
Kétoldali leolvasás a visszafelé futó skála révén
Az EU szabvány III. pontossági osztályának megfelelő mérőléc
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány | 2 m |
Elemhossz (forgáspont) | 200 mm |
Hosszúság (összecsukva) x Szélesség (összecsukva) x Magasság | 235 x 32 x 15 mm |