Cetus nadrág
Nadrág, Cetus
CETUS MUNKANADRÁG MODYF SZÜRKE 94
MODYF
Cikksz.
M403401459
EAN 4251596875060
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
A nadrág ellenálló és maximális kényelmet biztosít. A gombok és cipzárak speciális műanyagból készültek, 99%-ban fémdetektorok által nem érzékelhetőek.
- Dörzsölésmentes ruházat műanyag gombokkal és cipzárakkal
- Öt külső zseb, két tolltartó zseb, vonalzózseb
- Ergonomikus szabás a térdrészen, rugalmas betét a derékrészen, térdvédőtartó zsebek robusztus Cordura anyagból, azonosítókártya-tartó
- Ipari mosodában mosható, a következő tanúsítványokkal rendelkezik: DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Szürke |
Méret | 94 |
FR/ES/PT/BE méret | 40L |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 245 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |