Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cetus nadrág

Nadrág, Cetus
CETUS MUNKANADRÁG MODYF SÖTÉTKÉK 106
MODYF

Cikksz. M403402465
EAN 4251596875374

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cetus nadrág

Cikksz. M403402465
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
A nadrág ellenálló és maximális kényelmet biztosít. A gombok és cipzárak speciális műanyagból készültek, 99%-ban fémdetektorok által nem érzékelhetőek.
  • Dörzsölésmentes ruházat műanyag gombokkal és cipzárakkal

  • Öt külső zseb, két tolltartó zseb, vonalzózseb

  • Ergonomikus szabás a térdrészen, rugalmas betét a derékrészen, térdvédőtartó zsebek robusztus Cordura anyagból, azonosítókártya-tartó

  • Ipari mosodában mosható, a következő tanúsítványokkal rendelkezik: DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Sötétkék
Szürke

Méret

106

FR/ES/PT/BE méret

46L

Anyag

65% poliészter, 35% pamut

Textil súlya m2-enként

245 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

60 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos
Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten
Vasalás közepes hőmérsékleten
Professzionális vegytisztítás, normál folyamat

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk