Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cetus munkás szerelőruha

Munkás szerelőruha, Cetus
CETUS KANTÁROS NADRÁG MODYF FEHÉR 26
MODYF

Cikksz. M404253405
EAN 4251596878139

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cetus munkás szerelőruha

Cikksz. M404253405

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Praktikus kantáros nadrág többféle vonzó színben, funkcionális részletekkel, például műanyag gombokkal és cipzárakkal, azonosítókártya-tartóval és különböző zsebekkel
  • Dörzsölésmentes ruházat műanyag gombokkal és cipzárakkal

  • Öt külső zseb, két tolltartó zseb, vonalzózseb, mellzseb

  • Ergonomikus szabás a térdrészen, rugalmas betét a derékpántban, térdvédőtartó zsebek robusztus Cordura anyagból, azonosítókártya-tartó

  • Ipari mosodában mosható, a következő tanúsítványokkal rendelkezik: DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fehér
Antracit

Méret

26

FR/ES/PT/BE méret

48C

Anyag

65% poliészter, 35% pamut

Textil súlya m2-enként

245 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

60 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos
Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten
Vasalás közepes hőmérsékleten
Professzionális vegytisztítás, normál folyamat

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk