Cetus munkás szerelőruha
Munkás szerelőruha, Cetus
CETUS KANTÁROS NADRÁG MODYF FEHÉR 25
MODYF
Cikksz.
M404253403
EAN 4251596878122
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus kantáros nadrág többféle vonzó színben, funkcionális részletekkel, például műanyag gombokkal és cipzárakkal, azonosítókártya-tartóval és különböző zsebekkel
- Dörzsölésmentes ruházat műanyag gombokkal és cipzárakkal
- Öt külső zseb, két tolltartó zseb, vonalzózseb, mellzseb
- Ergonomikus szabás a térdrészen, rugalmas betét a derékpántban, térdvédőtartó zsebek robusztus Cordura anyagból, azonosítókártya-tartó
- Ipari mosodában mosható, a következő tanúsítványokkal rendelkezik: DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Méret | 25 |
FR/ES/PT/BE méret | 46C |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 245 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |