Cetus esőkabát
Esőkabát, Cetus
CETUS ESŐKABÁT MODYF ANTRACIT S
MODYF
Cikksz.
M411286000
EAN 4251596888176
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
A hosszított hátrésszel ellátott, vízzáró és szélálló esőkabát megfelelő kényelmet biztosít.
- Légáteresztő (MVP 10 000), szélálló és vízzáró (10 000 mm-es vízoszlop)
- Két nagy, cipzáras zseb, belső zseb, hosszított hátrész
- Belső kézelők az ujjakon, állítható és levehető kapucni, rácipzárazható Cetus gyapjúdzsekire
- Szellőző hónaljrész, az alkalmazott azonosítására szolgáló címke
- Az EN343 szabvány 3.3 osztálya és az OEKO-TEX® STANDARD 100 szerint tanúsított
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Antracit |
Méret | S |
Anyag | 100% Oxford poliészter |
Textil súlya m2-enként | 190 g |
EN szabvány | 343 |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |