Bútorláb, A típus
Bútorláb, A típus
HENGER BÚTORLÁB 100-130MM KRÓM
Cikksz.
0683360703
EAN 4038898464723
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
- Átmérő 50 mm
- Magasságbeállítás: +30 mm, lehetővé téve a gyors és rugalmas magasságbeállítást egyenetlen padlókon is
- Statikus terhelhetőség: 300 kg
Megjegyzés
A korrózió elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kerülje az egység nedvességnek való állandó kitettségét.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Kivitel | Polírozott |
Min. magasság | 100 mm |
Max. magasság | 130 mm |
Átmérő (Ø) | 50 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!