Butil szalag alumínium kasírozással
Butil tömítőszalag alumínium kasírozással
BUTIL-SZALAG-ALU-KASÍROZÁSSAL-60MMX20M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kitűnő ellenállás az UV-sugárzással, időjárási hatásokkal és vízzel szemben
- A butil szalag kültéri használatra szintén alkalmas, esőnek és más egyéb időjárási behatásoknak ellenáll (víz alatti használatra nem megfelelő).
- Nem korrozív
Nagyfokú tapadás abszorbens és nem abszorbens felületekhez
Használható az építőipar összes felületén, pl. acél, alumínium, üveg, műanyag, fa, beton, falazat, bitumen stb.
A butil szalagok önhegedők
A szalag a felvitel után azonnal teljes mértékben működőképes, és minden elvárt tulajdonságnak eleget tesz.
Páradiffúzió számára átjárhatatlan
A butil szalag lehetővé teszi a vízzáró tömítést, és megakadályozza a nedvesség behatolását az épületbe.
- Nincs bimetál effektus
- Bitumennel kompatibilis
- Zajcsökkentő hatású
- Egyszerűen felhordható
- Szagtalan
- Oldószer- és bitumenmentes
- A butil szalagba történő csavarozás vagy annak átszakítása kerülendő!
- A butil mechanikusan nem rögzíthető!
- Megfelel az IVD 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35 számú műszaki adatlapoknak
- A DIN EN 1548 szerint bitumennel kompatibilis
Megfelel az illékony szerves vegyületekre (VOC) vonatkozó előírásoknak az alábbiak szerint:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB előírás
- A francia VOC Class A+ és „KMR-rendelet” előírásai
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot.
Adatlapok(X)
Építési és csatlakozó illesztések takarásához az iparban és az építési területeken, valamint a beton és a készremunkált beton elemek gyártásában. A tipikus alkalmazások közé tartoznak a mennyezetlámpák, ablakkeretek, ferde tetőkön lévő üvegszerkezetek (kizárólag rányomott profillal), melegházak, üvegházak és egyéb, üvegből készült tompaillesztések, műanyag és fém tömítése. Valamint a tetővel fedett átjáróknak, esőcsatornák csatlakozásainak, valamint a falazat és az előreugró tető közötti csatlakozásoknak a tömítése.
A tömítendő felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint por- és zsírmentesek. Az alkalmazási hőmérséklet +10 °C-nál nem lehet alacsonyabb. Az abszorbens és a porózus felületeket elő kell készíteni Würth butil/bitumen primerrel (cikksz. 0892875).
A felülethez való jó kezdeti tapadás elérésének érdekében a szalagot rá kell nyomni a felületre, és egy tapétasimító henger használatával el kell egyengetni (cikksz. 0693011756). A gyűrődéseket és ráncokat kerülni kell.
A butil rendelkezik egy "hidegfolyási" hajlammal (a ragasztószalag folyási tulajdonsága). Ennélfogva a szalagot mindig egy simító profillal kell illeszteni, mellyel így megelőzhető, hogy a tömítés lecsússzon, pl. a hó vagy a felduzzadt víz súlyának eredményeképpen. Azonban túlzott felületi nyomás alkalmazása a profilra a tömítőanyag „kinyomódását” okozza. Ezenfelül a butil szalagot soha ne préselje a zéruspontig (távtartóként használja a mellékelt korongot)!
Ha a ragasztást az illesztéseken keresztül végzik, a tömítőszalag ragasztófelülete a szalag szélességének legalább 1/3-a legyen (érintkező felületenként). Fej feletti pozícióban kiegészítő mechanikai rögzítések nélkül tilos ragasztást végezni. Üveg rögzítőprofilok tömítésekor a profilgumi nem fekhet a tömítőszalagon. A butil szalag szélességét úgy kell megválasztani, hogy a szalag a gumi profilok között legyen.
Kémiai bázis | Butilgumi |
Kivitel | Alumíniumkasírozással |
Hordozóanyag | Rétegelt alumíniumfólia |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 20 m |
Szélesség | 60 mm |
Teljes vastagság | 1,5 mm |
Butilkeverék vastagsága | 1,4 mm |
Tartóanyag vastagság | 0,04 mm |
Építőanyag-osztály/feltételek | B2 – Gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz |
UV állóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | Unlimited / Tárolás száraz és pormentes helyen, fektetve, 20 °C és 50% páratartalom |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!