BoxSok™ csavar, belső hatlapfejű
BoxSok csavar, belső hatlapfejű
BOXSOK BEHAJTÓFEJ-1/2CO-HLF-SW30
Cikksz.
071413 54
EAN 4046778502410
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
Különleges szerszám a BoxBolt® üreges profilú csavarok rögzítéséhez
- A szerszám rögzíti a táguló csavarhüvely gallérját, és egyidejűleg meghúzza a kúpot a hatlapfejű csavarral, amíg a hüvely ki nem tágul. A szerszám használatával sorozatban több üreges profilú csavar csavarozható, így jelentősen csökken a szereléshez szükséges idő
- A különleges szerszám a kihajtás felőli oldalán egy belső négyszöghajtással, a kimeneti oldalon pedig a szükséges hatlapú dugókulccsal rendelkezik
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő | M20 |
Kulcsnyílás | 30 mm |
Külső átmérő | 59 mm |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |