Biztonsági csap Tengelyekhez, normál kivitel, A alak, DIN 471, rugóacél, foszfátozott és olajozott
DIN 471, rugóacél, foszfátozott, normál kivitel
BZTSTGYŰRŰ-TNGLY-DIN471-A-42X1,75
Cikksz.
043842
EAN 4011231378727
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
- Biztonságosan korlátozza a szabad mozgást – még a tengelyen és furatokban levő forgó mozgású gépalkatrészek esetén is egy meghatározott értéken belül
- A nagy húzó-, nyomó-, és lökőerők torzulás nélküli átvitele
- A nagy tengelyirányú erők átvitele a gépalkatrészből a horony falára
- A gyűrűk nagy fordulatszámnál is használhatók
- A megfelelő fogó alkalmazásával a gyűrűk gyorsan és könnyen eltávolíthatók
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Tengelyekhez | 42 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 39,5 mm |
Belső átmérő (d1) | 38,5 mm |
Szemszélesség (a1) | 6,5 mm |
Szélesség (b1) | 4,5 mm |
Vastagság (s1) | 1,75 mm |
Kivitel | Normál kivitel |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
RoHS megfelelőség | Igen |